Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-1,0, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127694
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-1,0, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462012721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 1000 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 350 kg
  • Abstand 3: 1550 mm
  • Traglast 3: 200 kg
  • Eigengewicht: 42 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127694, 127694-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,33*
€ 483,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,67*
€ 483,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,02*
€ 485,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,95*
€ 517,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 486,11*
€ 550,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,70*
€ 655,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,32*
€ 642,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,65*
€ 613,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,02*
€ 600,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,11*
€ 578,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,37*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,14*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 575,90*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 573,02*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,36*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,71*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 660,09*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,87*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,44*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 707,95*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,40*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,65*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.038,49*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,91*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.