Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standaschenbecher Rubbermaid Smokers Pole, wetterfest & UV-stabilisiert, 1040 x 320 mm Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126750
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FGR1BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Der Standaschenbecher Smokers Pole von Rubbermaid®, wurde aus wetterfestem sowie UV-stabilisiertem Aluminium gefertigt und überzeugt mit seiner schlanken, platzsparenden Bauform.

Dieser leicht entleerbare Standascher ist farblich in Schwarz ausgeführt und besitzt die Masse von 1040 x 320 mm.

 ,

Ausführung:

 ,

  • Hochwertiger Standaschenbecher
    • platzsparende Bauform
    • leicht zu entleeren
  • Wetterfest und UV-stabilisiert

 ,

Weitere Details:

 ,

  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Masse: 1040 x 320 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 99,44*
€ 125,14*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,20*
€ 136,47*
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 136,88*
€ 4,95*
ab € 128,00*
€ 158,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 137,61*
€ 169,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGR1SM
ab € 99,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.