Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-126490 Herst.-Nr.: 0308023O EAN/GTIN: 4250108801719 |
| |
|
| | |
| Das praktische SÖHNGEN- Erste-Hilfe-Set hält Material für die Erstversorgung von verschiedenen Verletzungen bereit. Sie bekommen das Notfall-Set in den Ausführungen Monteur unterwegs, Sport und Freizeit sowie Radfahrer. Die Tasche hat kompakte Masse (ca. 210 x 140 x 50 mm) und ist in Blau (Sport und Freizeit, Radfahrer) beziehungsweise Orange (Monteur unterwegs) gehalten. Ihre Vorderseite zeigt ein Symbol für den Einsatzbereich und die entsprechende Beschriftung. Der Inhalt der Reissverschlusstasche ist speziell auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmt. Das SÖHNGEN- Erste-Hilfe-Set enthält unter anderem Verbände, Pflaster und Schutzhandschuhe. Einsatzzweck: - Beruf beziehungsweise Freizeit
- Drei Varianten: Monteur unterwegs, Sport und Freizeit, Radfahrer
Weitere Details: - Reissverschlusstasche mit Beschriftung und Verwendungssymbol
- Inhalt: auf den Verwendungszweck abgestimmte Füllungen (aluderm- Verbände, Heftpflaster, Schere, aluderm--aluplast Wundpflaster, elastische WS-Binden, Schutzhandschuhe, Pinzette, Wundreinigungstücher, sinnvolle Zusatzinhalte)
- Farbe: Orange (Monteur unterwegs), Blau (Sport und Freizeit, Radfahrer)
- Masse: ca. 210 x 140 x 50 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, erste hilfe koffer söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, 126490, 126490-SW81, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe) |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,65* | € 15,60* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 10,63* | € 15,64* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,56* | € 16,78* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,22* | € 17,97* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,59* | € 21,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|