| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-125117 Herst.-Nr.: 9011-SP01-3285-535 EAN/GTIN: 4016849641232 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Arbeitsdrehstuhl wird mit Funktionsgriffen geliefert. Sie erhalten den Arbeitsdrehstuhl mit dem Bezug Supertec. Dieses Arbeitsdrehstuhl konfigurieren Sie ganz nach Ihrem individuellen Bedarf. Der Arbeitsdrehstuhl wird serienmässig mit Funktionsgriffen geliefert, die für eine maximale Mobilität und ein einfaches Handling sorgen. Der Arbeitsdrehstuhl wird mittels Sicherheits-Gasfeder in der Sitzhöhe verstellt und verfügt darüber hinaus über eine Rückenlehnen-Höhenverstellung sowie auch einer Neigungsverstellung. Der Arbeitsdrehstuhl hat eine verjüngte Rückenlehne. Die ergonomisch geformte Lehne ist mit integrierter Lendenwirbelstütze und bietet zudem Polsterpads. Beides sorgt für höchsten Sitzkomfort und bietet dank der Greifräume im oberen Bereich noch mehr Flexibilität und maximale Bewegungsfreiheit. Details zu dem Bezug finden Sie weiter unten. Weitere Details: - Mit Gleitern und Fussring
- Supertec
- Arbeitsdrehstuhl mit Funktionsgriffen
- Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
- Permanentkontakt-Rückenlehne
- Rückenlehnen-Höhenverstellung und -Neigungsverstellung
- Komfortable Sitz- und Rückenpolster
- Extra grosse, ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Verjüngte Rückenlehne im oberen Bereich eröffnet Greifräume für flexibles Arbeiten und bietet maximale Bewegungsfreiheit
- Polsterpads im Rücken sorgen für maximalen Sitzkomfort und optimales Mikroklima
- Praktische Griffe sorgen für maximale Mobilität und einfaches Handling
- Gestell: Kunststoff-Fusskreuz
- Farbe: Schwarz
Ausführung Polsterung: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, 125117, 125117-SW81, 0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |