| |
|
| Artikel-Nr.: 224-124045 Herst.-Nr.: 502104 EAN/GTIN: 8711563133044 |
| | |
|
| | |
| Die Stehleiter "Double Decker" aus Aluminium besteht aus der einzigartigen doppelten Stufe und dem Podest mit spezieller rutschfester Beschichtung in der Farbe anthrazit. Zwei sehr grosse Standflächen und rutschsichere Stufen sorgen für zusätzliche Sicherheit, Komfort, Stabilität und Standsicherheit. Die abgerundeten Stufen garantieren einen hohen Gebrauchskomfort. Die Holm/Stufen-Verbindung ist sehr stark. 3 Stufen: Plattformhöhe: 600 mm, Gesamthöhe: 1400 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 2600 mm, Gewicht: 4,1 kg 4 Stufen: Plattformhöhe: 850 mm, Gesamthöhe: 1600 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 2850 mm, Gewicht: 4,7 kg 5 Stufen: Plattformhöhe: 1050 mm, Gesamthöhe: 1850 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 3050 mm, Gewicht: 5,4 kg 6 Stufen: Plattformhöhe: 1250 mm, Gesamthöhe: 2050 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 3250 mm, Gewicht: 6,3 kg 7 Stufen: Plattformhöhe: 1450 mm, Gesamthöhe: 2300 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 3450 mm, Gewicht: 7,4 kg 8 Stufen: Plattformhöhe: 1700 mm, Gesamthöhe: 2550 mm, Arbeitshöhe bis: ca. 3700 mm, Gewicht: 8,4 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 102,95* | € 130,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,23* | € 161,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,43* | € 163,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|