Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz Typ R30, gelb-schwarz, selbstkl., 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122838
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Warnprofil
Knuffi- Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz Typ R30, gelb-schwarz, selbstklebend [ul]
  • Länge: 1 m
  • dient als Knautschzone in vielen Bereichen, absorbiert harte Stöße
  • Profilkörper: recyclebarer Polyurethanschaum, absolut FCKW-frei
  • Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie
  • modifizierter Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig
  • Montage: einfaches Aufkleben auf vorher gereinigten und fettfreien Flächen
  • Klebekraft: 21 N/25 mm
  • Temperaturbeständigkeit: von - 40-° bis + 100-° C
  • Brandprüfung nach DIN 4102 B2, nach UL 94 HB/10 mm
  • Farben: signalgelb-schwarz schraffiert gemäß BGV A8
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    DIN-Norm:
    4102 Ba
    Anwendung:
    Schutz
    Farbe:
    signalgelb- schwarz schraffiert
    Form:
    Halbkreis
    Kleber:
    Acrylat
    Länge:
    1000 mm
    Material:
    Polyurethanschaum
    Selbstklebend:
    Ja
    Stoß- und Rammfest:
    Ja
    Temperaturbeständigkeit:
    -40° C bis 100° C
    Weitere Suchbegriffe: shg eckschutzprofil, rohrschutz, Anfahrschutz, Eckschutz, Kantenschutz, Knuffi, Schutzprofil, Schutzschlauch, Sicherheit, Warn- und Schutzprofile
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,46*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,32*
    € 56,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,88*
    € 55,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,65*
    € 51,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,46*
    € 50,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG