Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ R30, gelb/schwarz, Ø 50 mm, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54845
54845
Artikel-Nr.:
     164-54845
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     PR-10018
EAN/GTIN:
     4251182800148
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
PU-Rohr
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Rohrschutz Typ R30 selbstklebend
Profil: Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 30 mm
Länge: 1 Meter
Farbe: gelb/schwarz
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Kleber: licht- und alterungsbeständiger
Hochleistungs-Acrylatkleber
Klebkraft: 21 N / 25 mm
Hohe Warnwirkung und Schutz für Mensch, Maschine
und Inventar.
- sehr flexibel, absorbiert Aufprallkräfte
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
- mit Cutter-Messer individuell ablängbar
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Außen Ø:
50 mm
Innen Ø:
30 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, knuffi rohrschutz, rohrschutz, eckschutzprofil schwarz, Typ-R30, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 30,37*
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 30,78*
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,78*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 26,87*
€ 39,30*
€ 4,95*
ab € 36,48*
€ 47,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
k.A.
ab € 11,41*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.