Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten RS-Guidesystems GLA 25, gelb, Gurt schwarz/gelb, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122335
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 25-E/17-4,0 17 PFOSTEN GELB/GUR
EAN/GTIN:
     4251021100910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der Absperrpfosten sind die preisgünstige Absperrlösung für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet so eine schnelle und einfache, aber effektive Nutzung und überzeugt durch den geringen Raumbedarf bei Lagerung.

  • Pfosten aus Kunststoff, rot oder gelb
  • schwarzer Bodenteller aus Verbundwerkstoff, umweltfreundlich, da zu 100% recycelt, ø ca. 405 mm, Höhe Mitte ca. 80 mm, Höhe Aussen ca. 15 mm
  • Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 8 kg
  • Gurtbreite 50 mm, Gurtauszug 4,0 m
  • 2 Stück = 1 VE
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 122335, 122335-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,03*
€ 214,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 217,25*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,33*
€ 219,71*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,84*
€ 238,27*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 202,61*
€ 248,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,82*
€ 296,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,51*
€ 294,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,18*
€ 277,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 221,29*
€ 263,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 202,61*
€ 241,11
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 101,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.