Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor, gelb, Kunststoff, Ø 65mm, Gurt ge/s, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9159
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 25-E/17-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor,gelb,Kunststoff,Ø 65mm,Gurt ge/s,50mm,4m

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, mit überfahrbarem Bodenteller, für den Außenbereich, Farbe Pfosten: gelb, Material Pfosten: Kunststoff, Durchmesser: ca.65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: gel/schwarz schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Bodenteller: Recycling-Material, Höhe: ca. 65 mm, Durchmesser: ca. 400 mm, Gesamtgewicht: ca. 8 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,03*
€ 214,39*
Lager 114
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 217,25*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,33*
€ 219,71*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,84*
€ 238,27*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 202,61*
€ 248,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.