Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor, gelb, Kunststoff, Ø 65mm, Gurt ge/s, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9159
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 25-E/17-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, gelb, Kunststoff, Ø 65mm, Gurt ge/s, 50mm, 4m

Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, mit überfahrbarem Bodenteller, für den Außenbereich, Farbe Pfosten: gelb, Material Pfosten: Kunststoff, Durchmesser: ca. 65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: gelb/schwarz schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Bodenteller: Recycling-Material, Höhe: ca. 65 mm, Durchmesser: ca. 400 mm, Gesamtgewicht: ca. 8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,86*
€ 213,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 216,61*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,71*
€ 219,09*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,69*
€ 237,67*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 197,40*
€ 241,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.