| |
|
| Artikel-Nr.: 224-122297 Herst.-Nr.: M10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dieser Dreikantschlüssel in schwerer Ausführung eigent sich für Stahlpoller, welche mit einem entsprechenden Dreikantschloss versehen sind. Der mit 3 Jahren Garantie versehene Dreikantschlüssel besitzt eine Länge von 140 mm und ist mit einer 130 mm langen Knebelstange ausgestattet. Weitere Details: - Zusätzlicher Dreikantschlüssel für Stahlpoller mit Dreikantschloss
- Schwere Ausführung
- Masse Schlüssel: L 140 mm
- Masse Knebelstange: L 130 mm
- Garantie: 3 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, dreikant steckschlüssel, 122297, 122297-SW81, Verkehrssicherung Zubehör, Sperrpfosten, Kettenpfosten, Betonpilz, Parkpfosten, Sicherheitspfosten, Universalpfosten, Zierstahlpoller |
| | |
| |