| |
|
| Artikel-Nr.: 224-120447 Herst.-Nr.: 72692910 00 GELB/ORANGE EAN/GTIN: 4029201159436 |
| | |
|
| | |
| Die gelb/orange bzw. orange/gelbe Warnschutz-Softshelljacke entspricht EN 20471-2. Die Warnschutz-Softshelljacke bietet mit ihren vielen Reflexstreifen insbesondere bei Dunkelheit ein hohes Mass an Sicherheit, die Kapuze ist abnehmbar. Mit der Warnschutz-Softshelljacke in Gelb/Orange oder Orange/Gelb und den gut verteilten Struktur-Reflexstreifen wird man insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit deutlich erkannt, wodurch diese Jacke ein hohes Mass an Sicherheit in unvorhergesehen Situationen bietet. Sie besteht zu 100 Prozent aus Polyester und entspricht der EN 20471-2. Die Warnschutz-Softshelljacke besitzt zwei Schubtaschen mit Reissverschluss und eine Brus ttasche links mit wasserdichtem Reissverschluss. Die zweifarbige und grössenregulierbare Kapuze ist mittels eines Reissverschlusses abtrennbar. Auch der Bund ist grössenregulierbar. Sämtliche Reflexstreifen an dieser Warnschutzjacke sind thermofixiert und segmentiert. Wassersäule: 8.000 mm. Die Atmungsaktivität beträgt 2.000 g/m-²/24h. Erhältlich in verschiedenen Grössen. - Zwei Schubtaschen mit Reissverschluss
- Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reissverschluss
- Zweifarbige Kapuze, grössenregulierbar, mit Reissverschluss abtrennbar
- Bund grössenregulierbar
- Thermofixierte und segmentierte Reflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Wassersäule 8000 mm
- Atmungsaktivität 2.000 g/m-²/24h
- Farbe: Gelb/Orange oder Orange/Gelb
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshelljacke gelb gr. s, soft shell jacke, soft-shell-jacke gelb, 120447, 120447-SW81, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Weste, Westen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,68* | € 67,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,90* | € 69,73* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,66* | € 72,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,63* | € 73,13* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,16* | € 99,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|