| |
|
| Artikel-Nr.: 224-112270 Herst.-Nr.: 019-262-6110-61-R1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sie wollen ein ganzes Schranksystem, um Ihr Büro perfekt einzurichten Dieses Büromöbelprogramm erfüllt alle Wünsche: Unter anderem mit dem Schiebetür-Anbauschrank BARI. Der Schiebetür-Anbauschrank BARI ist 1117 mm hoch und verfügt über vier Einlegeböden, auf denen Sie viel Material verstauen können. Mit einer Breite von 1200 mm bietet er viel Platz für Dokumente und Unterlagen, die praktisch und ordentlich weggeräumt sind. Eine Mitteltrennwand macht ihn stabil. Die Schiebetüren sind natürlich eine sehr praktische Schliessvariante. Sie sind in gegenläufige Richtungen zu öffnen, ohne dabei in der Tiefe Platz zu benötigen. Und zudem noch abschliessbar: Verstauen Sie bequem vertrauliche Dokumente oder Wertgegenstände in diesem Schrank. Wie alle Möbel der Serie BARI ist auch dieser Schiebetüren-Anbauschrank aus E1-Spanplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche hergestellt. Die Beschichtung macht ihn pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Kratzern. Sie benötigen noch mehr Archivierungsraum Setzen Sie auf den Schiebetür-Anbauschrank BARI einen Aufbauschrank mit der gleichen Ausstattung auf und Sie erhalten den doppelten Stauraum '“ bei gleicher Nutzung der Bodenfläche. Ausführung: - 2Schiebetüren, in gegenläufige Richtung öffnend
- Mit alufarbigen Griffen
- Ausführung in Mittelgrau/Mittelgrau mit anthrazitfarbigen Griffen
- Mit Schloss
- 4 Einlegeböden
- E1-Spanplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, Ecken und Kanten gerundet entsprechend der DIN-Norm
- Masse: B 1200 x T 430 x H 1117 mm
Weitere Details: - Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
- In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
- Montage inklusive
- 3D Planungs-Service inklusive
- Zertifizierung mit GS-Siegel
- Comfort Leasing möglich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, schiebetürenschrank 4 böden, schiebetür schrank, röhr schiebetürenschrank, 112270, 112270-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Büroregal, Regal, Wandregal |
| | |
| |