Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann PC-Schreibtisch ARTLINE, (B)1.950 mm, anthrazit (71400984)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann PC-Schreibtisch ARTLINE, (B)1.950 mm, anthrazit (71400984)
kerkmann PC-Schreibtisch ARTLINE, (B)1.950 mm, anthrazit (71400984)
Artikel-Nr.:
     505-71400984
Herst.-Nr.:
     11765513
EAN/GTIN:
     4044917433984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
kerkmann PC-Schreibtisch ARTLINE, (B)1.950 mm, anthrazit
Maße: (B)1.950 x (T)1.000/800 x (H)680 - 820 mm, höhenver-
stellbar, C-Fuß-Gestell aus verchromtem Stahl, Fußgestell-
farbe: silber, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante
(11765513)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 335,23*
€ 399,80*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 353,51*
€ 424,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 364,51*
€ 456,58*
Frei Haus
ab € 420,47*
€ 495,40*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,18*
€ 504,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,19*
€ 492,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,02*
€ 491,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 411,84*
€ 490,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,51*
€ 420,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7657
ab € 258,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 258,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7665
ab € 334,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.