Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schlauchklemme ABA Nova 13-20/9 C7 ,W4 Rostfreier St. 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORMA NORMA Schlauchklemme ABA Nova 13-20/9 C7 ,W4 Rostfreier St. 1.4301
Artikeldetailsicht NORMA NORMA Schlauchklemme ABA Nova 13-20/9 C7 ,W4 Rostfreier St. 1.4301
Artikel-Nr.:
     223-8569531
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7391458858224
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

NORMA Schlauchklemme ABA Nova 13-20/9 C7 ,W4 Rostfreier St. 1.4301

ABA NOVA Schneckengewindeschelle, W4

• Speziell entwickelte Schraube sorgt für verbessertes Leerlauf-Anziehmoment
• Kompaktes Gehäuse für eine bessere und gleichmäßigere Verteilung der Spannkraft
• Mechanisch verriegelt – keine Schweißpunkte
• Bandmarkierung – Material und Größe
• Niedriges Leerlauf-Anziehmoment
• Hohe Spannkraft
• Hohes Bruchdrehmoment
• Material: W4
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9
Spannbereich:
13-20
Erstlief.-Artikelnr.:
08116110017
Herstellerartikelnummer:
08116110017
Gatekeeper:
17.07.2023
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,2508*
€ 2,7808*
7 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 105,24*
€ 130,12*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7808*
€ 3,30915
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2508*
€ 2,67845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.