Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR HI VIZ orange fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR HI VIZ orange fluoreszierend
Artikel-Nr.:
     223-8566177
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     WHE00076-222.UNI
EAN/GTIN:
     8057099224475
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
kask industriehelm
industriehelm

KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR HI VIZ orange fluoreszierend

KASK ZENITH-X AIR HI VIZ

 

Der KASK ZENITH-X AIR HI VIZ ist ein hochwertiger Helm, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Hier sind einige der Vorteile und Merkmale dieses Helms:

Hochsichtbare Schale:

  • Die fluoreszierende Farbschale gewährleistet eine herausragende Sichtbarkeit, insbesondere in schlechten Lichtverhältnissen.
  • Hinweis: Die Farbintensität und Lumineszenz nehmen mit der Zeit natürlich ab.

Austauschbare Leuchtende Lampenhalterungen:

  • Vier externe Lampenhalterungen aus leuchtendem Nylon ermöglichen die Anbringung von KASK-Stirnlampen und Industrie-Stirnlampen mit Gummibändern.

Reflektierende Aufkleber:

  • Sicherheitsbewusste reflektierende Aufkleber verbessern die Sichtbarkeit und somit die Sicherheit in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen.

Belüftungskanäle:

  • Acht Lufteinlässe optimieren den internen Luftstrom und gewährleisten eine effiziente Belüftung des Helms für Tragekomfort über längere Zeiträume.

D-Core Technologie:

  • Die Innenschale ist mit einem dichteren Kern ausgestattet, der einen optimalen Schutz vor Stößen von oben bietet.

Hochdichter Innenschalenschutz:

  • Langlebige, hochdichte Innenschalenkomponenten bieten verstärkte Seitenaufprallabsorption und inneren Kernschutz.
  • Leicht zu reinigen, für lang anhaltende Hygiene.

Einrastsystem:

  • Das patentierte Innenpolster-Befestigungssystem erhöht die Haltbarkeit und vereinfacht das Auswechseln sowie Entfernen der Polsterung.

Dry+:

  • Technisch fortschrittliches Verbundgewebe mit Hydrocool®-Technologie für Feuchtigkeitsableitung und außergewöhnlich weiche Textilien für erhöhten Tragekomfort.
  • Antibakterielle Silberionen verhindern unangenehme Gerüche.

Adaptives Anpassungssystem:

  • Größenverstellsystem für ganztägigen Komfort mit einem neuen Einstellrad für einfache Größenanpassung.
  • Ergonomische Seitenflügel sorgen für einen schnellen und sicheren Sitz am Hinterkopf.
  • Das patentierte Self Adaptive Live Hinge-System passt sich den Bewegungen des Trägers an.

Innovativer Kinnriemen: - Neuer Kinnriemen aus Ökoleder mit hinteren Einstellpunkten für eine individuellere Passform. - Farbcodierte Verschlüsse zeigen die erfüllte EN-Norm des Kinnriemens an. - Passt sich größeren Größen an und ermöglicht die Verwendung von Gehörschützern.

Diese fortschrittlichen Funktionen machen den Helm zu einer erstklassigen Wahl für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, indem er Sicherheit, Komfort und individuelle Anpassungsmöglichkeiten kombiniert.

Weitere Informationen:
Farbe:
HI VIZ orange fluorizierend
Aussenschale:
HD Polypropylen
Innenschale:
EPS mit doppelter Dichte
Kopfband:
Weiches PA Nylon
Gewicht:
460 Gramm
Norm:
ANSI Z89.1 Type 1 Class C EN 12492
Grösse:
Universal einstellbar von 52 bis 63 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 83,23*
€ 106,93*
€ 4,70*
ab € 83,10*
€ 106,94*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.