| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8566176 Herst.-Nr.: WHE00076-221.UNI EAN/GTIN: 8057099224468 |
| |
|
| | |
| KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR HI VIZ gelb fluoreszierend KASK ZENITH-X AIR HI VIZ Der KASK ZENITH-X AIR HI VIZ ist ein hochwertiger Helm, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Hier sind einige der Vorteile und Merkmale dieses Helms: Hochsichtbare Schale: - Die fluoreszierende Farbschale gewährleistet eine herausragende Sichtbarkeit, insbesondere in schlechten Lichtverhältnissen.
- Hinweis: Die Farbintensität und Lumineszenz nehmen mit der Zeit natürlich ab.
Austauschbare Leuchtende Lampenhalterungen: - Vier externe Lampenhalterungen aus leuchtendem Nylon ermöglichen die Anbringung von KASK-Stirnlampen und Industrie-Stirnlampen mit Gummibändern.
Reflektierende Aufkleber: - Sicherheitsbewusste reflektierende Aufkleber verbessern die Sichtbarkeit und somit die Sicherheit in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen.
Belüftungskanäle: - Acht Lufteinlässe optimieren den internen Luftstrom und gewährleisten eine effiziente Belüftung des Helms für Tragekomfort über längere Zeiträume.
D-Core Technologie: - Die Innenschale ist mit einem dichteren Kern ausgestattet, der einen optimalen Schutz vor Stößen von oben bietet.
Hochdichter Innenschalenschutz: - Langlebige, hochdichte Innenschalenkomponenten bieten verstärkte Seitenaufprallabsorption und inneren Kernschutz.
- Leicht zu reinigen, für lang anhaltende Hygiene.
Einrastsystem: - Das patentierte Innenpolster-Befestigungssystem erhöht die Haltbarkeit und vereinfacht das Auswechseln sowie Entfernen der Polsterung.
Dry+: - Technisch fortschrittliches Verbundgewebe mit Hydrocool®-Technologie für Feuchtigkeitsableitung und außergewöhnlich weiche Textilien für erhöhten Tragekomfort.
- Antibakterielle Silberionen verhindern unangenehme Gerüche.
Adaptives Anpassungssystem: - Größenverstellsystem für ganztägigen Komfort mit einem neuen Einstellrad für einfache Größenanpassung.
- Ergonomische Seitenflügel sorgen für einen schnellen und sicheren Sitz am Hinterkopf.
- Das patentierte Self Adaptive Live Hinge-System passt sich den Bewegungen des Trägers an.
Innovativer Kinnriemen: - Neuer Kinnriemen aus Ökoleder mit hinteren Einstellpunkten für eine individuellere Passform. - Farbcodierte Verschlüsse zeigen die erfüllte EN-Norm des Kinnriemens an. - Passt sich größeren Größen an und ermöglicht die Verwendung von Gehörschützern. Diese fortschrittlichen Funktionen machen den Helm zu einer erstklassigen Wahl für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, indem er Sicherheit, Komfort und individuelle Anpassungsmöglichkeiten kombiniert. Weitere Informationen: | | Farbe: | HI VIZ gelb fluorizierend | Aussenschale: | HD Polypropylen | Innenschale: | EPS mit doppelter Dichte | Kopfband: | Weiches PA Nylon | Gewicht: | 460 Gramm | Norm: | ANSI Z89.1 Type 1 Class C EN 12492 | Grösse: | Universal einstellbar von 52 bis 63 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm kask gelb, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,33* | € 103,56* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 83,04* | € 105,37* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,37* | € 112,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|