Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KASK KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR grün
Artikeldetailsicht KASK KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR grün
Artikeldetailsicht KASK KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR grün
Artikel-Nr.:
     223-8566170
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     WHE00075-205.UNI
EAN/GTIN:
     8057099224390
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
elektrikerhelm kask

KASK Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR grün

 

Der Industrieschutzhelm ZENITH-X AIR bietet eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen und Materialien, die ihn zu einem erstklassigen Schutzhelm machen. Hier sind die Hauptvorteile des Helms:

  • Hoher Schutzstandard: Der Helm erfüllt die Normen EN 397 und EN 50365 (Class 0), was bedeutet, dass er einen zuverlässigen Schutz gegen Einwirkungen von oben, hinten, vorne und seitlich. Er ist somit bestens geeignet, um den Kopf des Trägers vor verschiedenen Arten von Aufprallkräften zu schützen.

  • Optimale Stoßabsorption: Die Kombination aus einer HD Polypropylen Außenschale und einer EPS Innenschale mit doppelter Dichte sorgt für eine hohe Stoßabsorption. Die D-Core Technologie im Inneren des Helms bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen von oben.

  • Hervorragende Belüftung: Dank der 8 Lufteinlässe und Ausströmkanäle gewährleistet der Helm eine ausgezeichnete Belüftung und sorgt so für Komfort auch bei längeren Tragezeiten.

  • Anpassungsfähigkeit und Tragekomfort: Das Adaptive Anpassungssystem mit Größenverstellsystem, ergonomischen Seitenflügeln und dem patentierten Self Adaptive Live Hinge-System ermöglicht eine individuelle Passform, die sich den Bewegungen des Trägers anpasst. Der neue Kinnriemen aus Ökoleder mit hinteren Einstellpunkten bietet zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten und ermöglicht die Verwendung von Gehörschützern.

  • Feuchtigkeitsableitung und antibakterielle Behandlung: Das verwendete Verbundgewebe mit Hydrocool®-Technologie leitet Feuchtigkeit ab und sorgt für erhöhten Tragekomfort. Die Silberionen-Behandlung verhindert unangenehme Gerüche.

  • Schutz vor elektrischen Schocks: Der Helm erfüllt die Norm EN 50365 und bietet Schutz vor potenziellem Kontakt bei Arbeiten mit stromführenden Teilen bei Niederspannungsanlagen bis zu 1000 V (AC) oder 1500 V (DC).

  • Robuste und langlebige Konstruktion: Die hochdichte Innenschalenkomponente und die Polypropylen HD Außenschale machen den Helm besonders strapazierfähig und widerstandsfähig.

  • Vielseitigkeit und Personalisierung: Der Helm verfügt über verschiedene Befestigungspunkte und Aufnahmen für Zubehör wie Plakettenhalter, Stirnlampen, Gehörschutz und mehr. Die austauschbaren Klemmclips sind mit verschiedenen Stirnlampen kompatibel.

  • Sicherheit und Identifizierung: Der Helm ist mit einem hochsichtbaren Namensschild ausgestattet, das eine einfache Identifizierung ermöglicht. Die sichere Befestigungsmöglichkeit ermöglicht das Anbringen des Helms an einem Harness oder anderen Artikeln.

Zusammenfassend bietet der ZENITH-X AIR Industrieschutzhelm eine herausragende Kombination aus Schutz, Komfort, Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen macht.

BELÜFTUNGSKANÄLE

Helm mit 8 Lufteinlässen, die den internen Luftstrom durch Ausströmkanäle maximieren und eine hervorragende Belüftung des Helms gewährleisten.

D-CORE TECHNOLOGIE

Die Innenschale des Helms ist mit einem Innenkern mit erhöhter Dichte ausgestattet, der für einen optimalen Schutz vor Stößen von oben optimiert ist.

HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ

Langlebige, hochdichte Innenschalenkomponente, die eine stärkere Seitenaufprallabsorption und einen inneren Kernschutz bietet und leicht zu reinigen ist.

EINRASTSYSTEM

Patentiertes Innenpolster-Befestigungssystem, das die Haltbarkeit erhöht und das Auswechseln und Entfernen der Polsterung vereinfacht.

DRY+

Technisch hochentwickeltes Verbundgewebe mit integrierter Hydrocool® -Technologie zur Feuchtigkeitsableitung und außergewöhnlich weichen Textilien für erhöhten Tragekomfort. Mit antibakteriellen Silberionen behandelt, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.

ADAPTIVES ANPASSUNGSSYSTEM

Ein Größenverstellsystem, das drei Komponenten für ganztägigen Komfort integriert. Ein neues Einstellrad mit doppeltem Durchmesser ermöglicht eine einfachere Größenanpassung. Ergonomische Seitenflügel sorgen für einen schnellen und sicheren Sitz am Hinterkopf. Das patentierte Self Adaptive Live Hinge-System ist die neueste, sich selbst anpassende Technologie, die sich den Bewegungen des Trägers anpasst.

INNOVATIVER KINNRIEMEN

Neuer Kinnriemen aus Ökoleder mit neuen, hinteren Einstellpunkten für eine individuellere Passform. Passt sich größeren Größen an und ermöglicht die Verwendung von Gehörschützern. Farbcodierte Verschlüsse zeigen an, welche EN-Norm der Kinnriemen erfüllt.

EASY CLICK

Entworfen mit integrierten Schlitzen für Augen- und Gesichtsschutz.

POLYPROPYLEN HD AUSSENSCHALE

Leichtgewichtige Außenschale mit exponentiell besserer Leistung Unübertroffene Stoßabsorption, besonders bei niedrigen Temperaturen (-30 ºC). Vergilbt nicht und ist besonders langlebig.

SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN SCHOCKS 50365

Schutz vor potenziellem Kontakt bei Arbeiten mit stromführenden Teilen und Arbeiten in der Nähe von stromführenden Teilen bei Niederspannungsanlagen mit einer Spannung bis 1000 V (AC) oder 1500 V (DC).

SEITLICHER VERSTELL-DIVIDER

Seitlicher Verstellpunkt am Kinnriemen zur Anpassung und Einstellung der Passform.

SICHERE BEFESTIGUNG

Kinnriemenschlaufe, mittels derer der Helm sicher an einem Harness oder anderen Artikeln befestigt werden kann.

ZUBEHÖR-STECKTASCHE VORNE

Befestigungspunkt an der Vorderseite des Helms, der eine noch stärkere Personalisierung sowie die Integration weiteren Zubehörs wie Plakettenhalter und Stirnlampen ermöglicht. Mit Kappenabdeckung gegen Schmutz.

ERSETZBARE KLEMMCLIPS

Der Helm verfügt über vier ersetzbare Klemmclips aus Nylon. Mit KASK- sowie anderen Stirnlampen mit Elastikbändern kompatibel.

GEHÖRSCHÜTZBÜGEL

Halteclips für an Schnüren angebrachte Ohrstöpsel.

AUFNAHMEN FÜR GEHÖRSCHUTZ

Helm mit 30-mm-EURO-Normaufnahme für die Befestigung von KASK-Gehörschützern.

HOCHSICHTBARES NAMENSSCHILD

Ausgestattet mit einem hochsichtbaren Namensschild auf der Rückseite des Helms für eine einfache Identifizierung.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Aussenschale:
HD Polypropylen
Innenschale:
EPS mit doppelter Dichte
Kopfband:
Weiches PA Nylon
Gewicht:
490 Gramm
Norm:
EN 397 / EN 50365 (Class 0) / EN 12492
Grösse:
Universal einstellbar von 52 bis 63 cm
Weitere Suchbegriffe: elektrikerhelm, industriehelm grün
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,91*
€ 93,22*
Lager 223
26
€ 8,50*
ab € 73,44*
€ 93,25*
€ 4,70*
ab € 74,61*
€ 95,02*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,80*
€ 101,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 102,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.