| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8555710 Herst.-Nr.: 204001-38 EAN/GTIN: 4030839284315 |
| |
|
| | |
| ELTEN Ganzflächige Einlegesohle PRO Lady Yellow Sole Gr.38 ESD PRO Lady Yellow Sole Bei der ESD PRO Lady Yellow Sole handelt es sich um eine ganzflächige Einlegesohle mit Damenpassform für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind. Die Einlegesohle sorgt für angenehme Stabilität und entlastet Muskeln und Gelenke. Dank des anatomisch geformten Fußbetts wird ein natürliches Abrollen des Fußes ermöglicht. Die Einlegesohle ist zudem abriebfest und hält somit auch länger. Außerdem verfügt sie über eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, so dass auch an langen Tagen ein angenehmes Fußklima herrscht. Die Passform der Sohle eignet sich für alle ELTEN ESD Artikel der Produktgruppen ERGO-ACTIVE, NOVA, TREKKING LADY, WELLMAXX TRAINERS LADY, WELLMAXX TRAINERS. Zu bestellen ist die Einlegesohle im Größengang 35 bis 42. Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | ELTEN ACCESSORIES | Gewicht: | 15gr. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 5,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,85* | € 5,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,92* | € 5,93* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 4,48* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|