| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8553728 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569884020 |
| |
|
| | |
| BECK VHM-Bohrreibahle Pyramid HA, beschichtet 8,02 ±0,003 Bohrreibahle Pyramid, 5 x D Ausführung: Spezifischer Spitzenanschliff mit Pyramide. 4 Führungsfasen. Bohrungstoleranz: ≥ IT7. Anwendung: Mit Pyramidenspitze, schräger Bohrungseintritt bis max. 10°. Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 8,02 mm | Passungstoleranz: | ±0,003 mm | Spirallänge: | 53 mm | Gesamtlänge: | 91 mm | Schaft-Ø = h6: | 8 mm | Stahl: | empfohlen | Guss GG/GTS: | empfohlen | Guss GGG: | empfohlen | Beschichtung: | TiAlN | Herstellerartikelnummer: | 31178641 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,11* | € 115,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,01* | € 115,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,20* | € 116,19* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,32* | € 116,80* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 118,38* | € 145,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|