Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 8,02 ±0,003 HA beschichtet BECK
Artikel-Nr.:
     214-3012410802
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     31178641
EAN/GTIN:
     4053569884020
Suchbegriffe:
Bohrreibahle
bohrreibahle 8mm
Bohrreibahle Pyramid, 5 x D Ausführung: Spezifischer Spitzenanschliff mit Pyramide. 4 Führungsfasen. Bohrungstoleranz: ≥ IT7. Anwendung: Mit Pyramidenspitze, schräger Bohrungseintritt bis max. 10°.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Beschichtung:
TiAlN
Gesamtlänge:
91 mm
Spirallänge:
53 mm
Schaft-Ø = h6:
8 mm
Nenn-Ø:
8,02 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, 3012410802, 12410802
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 93,49*
€ 115,40*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,25*
€ 115,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 89,82*
€ 115,72*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 92,57*
€ 116,31*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 118,75*
€ 144,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.