Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVEP Overall MULTI SHIELD 20251 warngelb/marine Gr.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Overall MULTI SHIELD 20251 warngelb/marine Gr.56
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Overall MULTI SHIELD 20251 warngelb/marine Gr.56
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Overall MULTI SHIELD 20251 warngelb/marine Gr.56
Artikel-Nr.:
     223-8544715
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     20251331ARA--56
EAN/GTIN:
     8719622088212
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

HAVEP Overall MULTI SHIELD 20251 warngelb/marine Gr.56

 

Der Multinorm-Overall Multi Shield 20251 ist ein Warnoverall in der Farbkombination Warn-gelb/Marine aus der HAVEP® Multi Shield Kollektion. Dieser Overall, der aus Modacryl gefertigt ist, bietet optimalen Schutz in Multi-Risiko-Situationen. Hier sind einige der Eigenschaften und Vorteile dieses Overalls:

  • Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen und verdecktem Klettverschluss: Der Overall ist mit einem hochwertigen Verschlusssystem ausgestattet, das eine sichere und verdeckte Befestigung ermöglicht.

  • Taschen: Der Overall verfügt über verschiedene Taschen für die Aufbewahrung von Werkzeugen und persönlichen Gegenständen. Dazu gehören eingesetzte Seitentaschen, Brusttaschen mit Patte und Druckknopf sowie eine große Gesäßtasche. Außerdem gibt es eine abnehmbare Zollstocktasche und eine abnehmbare Oberschenkeltasche mit zusätzlichen Aufbewahrungsmöglichkeiten, einschließlich einer integrierten Handytasche.

  • Knietaschen: Der Overall hat leicht zugängliche Knietaschen, die mit Patte und Klettverschluss verschlossen werden können. Diese bieten Platz für Knieschoner und ermöglichen einen zusätzlichen Schutz und Komfort.

  • Komfort und Bewegungsfreiheit: Der Overall verfügt über einen elastischen Rücken und Rückenfalten, die eine optimale Bewegungsfreiheit gewährleisten. Die vorgeformten Hosenbeine sorgen für eine gute Passform.

  • Haltbarkeit: Der Overall ist mit dreifach genähten Nähten an gefährdeten Stellen für eine erhöhte Haltbarkeit ausgestattet. Dadurch ist er strapazierfähig und langlebig.

  • Weitere Merkmale: Der Overall verfügt über verstellbare Ärmel mit Klettverschluss, einen hohen Kragen mit Kinnschutz, eine Gasmaskenschlaufe, einen langen Saum und einen zusätzlichen Zwickel im Schritt, um ein Einreißen zu verhindern. Das reflektierende Band sorgt für verbesserte Sichtbarkeit und Sicherheit.

  • Qualität: Der Overall besteht aus 54% Modacryl, 45% Lyocell und 1% Karbon. Das Material hat eine 2/1 Köperbindung und ein Gewicht von 300 g/m². Diese Kombination gewährleistet eine hohe Qualität und Schutzeigenschaften.

Zusammenfassend bietet der Multinorm-Overall Multi Shield 20251 eine Vielzahl von Eigenschaften und Vorteilen, darunter ein hochwertiges Verschlusssystem, mehrere Taschen für die Aufbewahrung, Knietaschen, Komfort und Bewegungsfreiheit, Haltbarkeit, zusätzliche Funktionen für Sicherheit und Schutz sowie eine hochwertige Materialzusammensetzung.

Antistatisch, ExplosionEN 1149-5

Flüssige ChemikalienEN 13034 Type 6

Schweißen, Schleifen, thermisches Schneiden, thermisches SpritzenEN ISO 11611 A1 Class 1

WarnschutzEN ISO 20471 x1

Hitze, Flammen, FeuerEN ISO 11612 A1B1C1E2F1

LichtbogenIEC 61482-2 APC=1

WarnschutzEN ISO 20471 x3

Weitere Informationen:
Serie:
Multi Shield
Norm:
EN 1149-5, EN 13034 Type 6, EN ISO 11611 A1 Class 1, EN ISO 11612 A1B1C1E2F1, EN ISO 11611 A1 Class 1, EN ISO 20471 x2, IEC 61482-2 APC=1
Farbe:
warngelb/marine
Größe:
56
Gewebe:
54%/45%/1% | Modacryl/Lyocell/Karbon | 2/1 Köperbindung | 300gr/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.