Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVEP Bundhose MULTI SHIELD 80308 warngelb/marine Gr.58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose MULTI SHIELD 80308 warngelb/marine Gr.58
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose MULTI SHIELD 80308 warngelb/marine Gr.58
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Bundhose MULTI SHIELD 80308 warngelb/marine Gr.58
Artikel-Nr.:
     223-8544696
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     80308331ARA--58
EAN/GTIN:
     8719622088847
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose

HAVEP Bundhose MULTI SHIELD 80308 warngelb/marine Gr.58

 

Die HAVEP Bundhose mit Modacryl aus der HAVEP® Multi Shield Kollektion bietet eine Vielzahl von Eigenschaften und Vorteilen:

  • Verdeckter Reißverschluss: Die Hose verfügt über einen verdeckten Reißverschluss, der eine glatte Oberfläche bietet und das Eindringen von Schmutz oder anderen Partikeln verhindert.

  • Praktische Taschen: Die Hose ist mit 2 eingesetzten Seitentaschen mit verdeckten Druckknöpfen, einer großen Gesäßtasche mit Patte, einer abgetrennten Maßstabtasche mit Patte und einer abgetrennten Oberschenkeltasche mit Patte ausgestattet. Diese Taschen bieten ausreichend Stauraum für Werkzeuge und andere Utensilien. Die integrierte Handytasche und der D-Ring für den Ausweishalter bieten zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten.

  • Knietaschen: Die Hose verfügt über leicht zugängliche Knietaschen mit einer Öffnung an der Oberseite, die mit einer Patte und einem Klettverschluss verschlossen werden können. Dadurch wird ein einfaches Einsetzen und Entfernen von Knieschutzpolstern ermöglicht, um die Knie vor Verletzungen zu schützen.

  • Elastisches Rückenteil: Das elastische Rückenteil der Hose sorgt für eine bequeme Passform und ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit während des Tragens.

  • Vorgeformte Hosenbeine: Die Hosenbeine der Hose sind vorgeformt, um eine sehr gute Passform zu gewährleisten. Dies bietet Komfort und Bewegungsfreiheit während der Arbeit.

  • Dreifach genähte Nähte: An den gefährdeten Stellen der Hose sind die Nähte dreifach genäht, um eine erhöhte Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Dadurch wird die Lebensdauer der Hose verlängert.

  • Zusätzlicher Einsatz im Schritt: Ein zusätzlicher Einsatz im Schritt der Hose trägt zur Vermeidung von Rissen und erhöht die Gesamthaltbarkeit der Hose.

  • Reflektierendes Band: Die Hose ist mit reflektierendem Band versehen, das die Sichtbarkeit in dunklen oder schlecht beleuchteten Umgebungen verbessert. Dies erhöht die Sicherheit des Trägers. Die Hose entspricht der EN ISO 20471 Norm und ist als Klasse 2 für Sichtbarkeit zertifiziert.

  • Hochwertige Qualität: Die Hose besteht aus einem hochwertigen Material, das aus 50% Polyester, 27% Modacryl, 22% Baumwolle und 1% Carbon besteht. Das Material hat ein Gewicht von 355 g/m². Es handelt sich um schwer entflammbare Sicherheitsbekleidung höchster Qualität. Der Zusatz von Lyocell macht das Material weich und angenehm zu tragen. Lyocell ist zudem eine umweltbewusste Wahl.

Zusammenfassend bietet die HAVEP Bundhose mit Modacryl aus der HAVEP® Multi Shield Kollektion einen optimalen Schutz in Multirisiko-Situationen. Die Hose verfügt über praktische Taschen, verschließbare Knietaschen, ein elastisches Rückenteil, vorgeformte Hosenbeine und reflektierendes Band für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit. Die hochwertige Qualität und das Material machen die Hose langlebig und widerstandsfähig.

Antistatisch, ExplosionEN 1149-5

Flüssige ChemikalienEN 13034 Type 6

Schweißen, Schleifen, thermisches Schneiden, thermisches SpritzenEN ISO 11611 A1 Class 1

Hitze, Flammen, FeuerEN ISO 11612 A1B1C1E2F1

WarnschutzEN ISO 20471 x2

LichtbogenIEC 61482-2 APC=1

Weitere Informationen:
Serie:
Multi Shield
Norm:
EN 1149-5, EN 13034 Type 6, EN ISO 11611 A1 Class 1, EN ISO 11612 A1B1C1E2F1, EN ISO 11611 A1 Class 1, EN ISO 20471 x2, IEC 61482-2 APC=1
Farbe:
warngelb/marine
Größe:
58
Gewebe:
50%/27%/22%/1% | polyester/modacryl/baumwolle/carbon | | 355gr/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,47*
€ 170,05*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 135,60*
€ 170,21*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.