Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 IMP DC T25 L.50mm 1/4 Zoll E6,3 Impaktor,DC Box m.5 Bits WERA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000829288
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05157665001
EAN/GTIN:
     4013288223999
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · diamantbeschichtet · Take it easy Tool Finder SystemAntrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-E 6,3Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Take it easy Werkzeugfinder· Ausführung: Impaktor, DC
Weitere Informationen:
Größe:
T25
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″ E6,3
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form E 6,3
Modell:
05057665001
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bit-satz wera, bit satz, Bits, Impaktbit, Kraftschrauber, Schrauberklingen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 16,02*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 16,04*
4 Tage
48
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,92*
€ 16,37*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,62*
€ 18,23*
Lager 1690
36
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 16,88*
€ 22,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,80*
€ 24,75
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.