Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO Luftentfeuchter mobil ETF 360 Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REMKO REMKO Luftentfeuchter mobil ETF 360 Eco
Artikeldetailsicht REMKO REMKO Luftentfeuchter mobil ETF 360 Eco
Artikel-Nr.:
     223-8523831
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026415166069
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

REMKO Luftentfeuchter mobil ETF 360 Eco

Mobiler Luftentfeuchter ETF Eco, mit Kondensatpumpe

• Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung
• Eingebaute Kondensatpumpe mit steckfertigem Kondensatanschluss
• Sehr niedrige Betriebskosten
• Umweltfreundliches Kältemittel R290
• Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
• Zwei Ventilationsstufen wählbar
• Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
• Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat
• Vollautomatische Steuerung
• Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
• Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen
Weitere Informationen:
Typ:
ETF 360 Eco
Luftleistung:
320
Arbeitsbereich Temperatur:
6-32
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH):
36,0
Leistungsaufnahme max.:
0,58
Höhe:
600
Breite:
390
Tiefe:
280
Gewicht ca.:
18,0
Herstellerartikelnummer:
1610365
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,62*
€ 454,38*
€ 4,90*
ab € 407,32*
€ 458,59*
Frei Haus
ab € 411,17*
€ 461,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 414,71*
€ 462,41*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 567,65*
€ 620,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,84*
€ 738,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,83*
€ 730,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,25*
€ 716,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,82*
€ 701,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,65*
€ 675,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.