Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entfeuchter ETF 360 Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entfeuchter ETF 360 Eco
Entfeuchter ETF 360 Eco
Artikel-Nr.:
     3517K-39466784
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610365
EAN/GTIN:
     4026415166069
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Entfeuchter ETF 360 Eco

Das anfallende Kondensat kann wahlweise im eingebauten Kondensatbehälter aufgefangen, über einen Schlauch in einen tiefer gelegenen Abfluss geleitet werden oder mittels der integrierten Kondensatpumpe und 5 m steckerfertigem Kondensatschlauch in höher gelegene Bereiche abgeführt werden, umweltfreundliches Kältemittel R290, sehr niedrige Betriebskosten, Steckerfertige Geräteausführung besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters, 2 Ventilatorstufen wählbar, digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige, Feuchtigkeitssteuerung durch eingebautes Hygrostat, vollautomatische Steuerung, störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr, mit eingebauten Tragegriffen und Transportrollen, Einsatzfeuchtigkeitsbereich 40 bis 100 % r.
Weitere Informationen:
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
40 l
Betriebstemperatur:
6..32 °C
Luftdurchsatz:
320 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
570 W
Volumen des Wassertanks:
6,5 l
Füllanzeige:
ja
Verschiebbar:
ja
Höhe:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,39*
€ 451,01*
€ 4,90*
ab € 406,81*
€ 457,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 410,70*
€ 460,60*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 413,22*
€ 461,38*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 413,44*
€ 462,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,60*
€ 548,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,10*
€ 542,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,11*
€ 522,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,70*
€ 488,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.