| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523696 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050623502234 |
| |
|
| | |
| ASW Kraft-Steckschlüssel-Satz 3/4" 20-teilig Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/4" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox. Satzinhalt: 14 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 19; 22; 24; 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm 1 Verlängerung 3/4" 250 mm 2 Sicherungsringe SW 46; 70 2 Sicherungsstifte SW 46; 70 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 20-teilig | Herstellerartikelnummer: | 74801 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4" 20-teilig, einhand knarrensatz, knarrenkasten 3/4" |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 355,19* | € 418,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 366,63* | € 419,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,89* | € 423,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,64* | € 430,84* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 474,32* | € 527,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|