| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062052000 Herst.-Nr.: 074801 EAN/GTIN: 4050623502234 |
| |
|
| | |
| Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/4" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox. Satzinhalt: 14 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 19; 22; 24; 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm 1 Verlängerung 3/4" 250 mm 2 Sicherungsringe SW 46; 70 2 Sicherungsstifte SW 46; 70 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 20-teilig | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4" 20-teilig, einhand knarrensatz, knarrenkasten 3/4", 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-St, Betätigungswerkzeug, 3/4", 3/4"-Betätigungswerkzeug, 3062052000, 62052000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 366,94* | € 418,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 368,81* | € 420,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 370,20* | € 422,38* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,34* | € 429,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 472,77* | € 530,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|