Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V
Artikeldetailsicht Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V
Artikeldetailsicht Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V
Artikel-Nr.:
     223-8523249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250266626537
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider

Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V

Steintrennsäge DTS 400

• Höhenverstellbarer Schneidkopf
• Thermoschutzschalter (Motorschutzschalter) – Schutz vor Überhitzen
• Kugelgelagerter, arretierter Führungsschlitten mit 45° Jollyfunktion
• Herausnehmbare Wasserwanne
• Elektrische Wasserpumpe
• PRCD-Schutzschalter
• Winkelanschlag
• Transporträder
• Lieferung erfolgt inklusive Diamantscheibe 400 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
2,2
Spannung:
230
Leerlaufdrehzahl:
2800
Schnitttiefe:
130
Schnittlänge:
600
Abmessungen:
1250 x 625 x 860
Gewicht:
90
Herstellerartikelnummer:
7660870
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 1.274,278*
€ 1.372,398*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.288,27*
€ 1.386,09*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.279,11*
€ 1.386,10*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.250,58*
€ 1.386,13*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 1.556,38*
€ 1.668,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,23*
€ 1.985,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,23*
€ 1.968,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,19*
€ 1.910,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,69*
€ 1.875,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,38*
€ 1.852,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.