Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V
Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V
Steintrennsäge DTS 400 Pro Plus, 2,2kW / 230V
Artikel-Nr.:
     214G-4250266626537
Hersteller:
     Dipl.-Kfm. Frank Nozar
Herst.-Nr.:
     7660870
EAN/GTIN:
     4250266626537
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
Steintrennsäge DTS 400 • Höhenverstellbarer Schneidkopf • Thermoschutzschalter (Motorschutzschalter) – Schutz vor Überhitzen • Kugelgelagerter, arretierter Führungsschlitten mit 45° Jollyfunktion • Herausnehmbare Wasserwanne • Elektrische Wasserpumpe • PRCD-Schutzschalter • Winkelanschlag • Transporträder • Lieferung erfolgt inklusive Diamantscheibe 400 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
90 kg
Abmessungen:
1250 x 625 x 860 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
2,2 kW
Leerlaufdrehzahl:
2800 min-1
Schnitttiefe:
130 mm
Schnittlänge:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.137,53*
€ 1.253,01*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 1.274,978*
€ 1.379,708*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.283,81*
€ 1.393,46*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 1.257,64*
€ 1.393,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.414,79*
€ 1.531,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,50*
€ 1.658,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,88*
€ 1.634,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,38*
€ 1.566,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,71*
€ 1.535,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.276,37*
€ 1.518,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,64*
€ 1.496,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.