| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522762 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610733287451 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Quergriff-Schraubendreher 5x80mm Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch und asymetrisch geformt für eine schonende Haltung des Handgelenks, mit Aufhängeloch. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5 mm | Klingenlänge: | 80 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Herstellerartikelnummer: | PB 1206.5-80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus-schraubendreher 5mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 5mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 5,78* | € 8,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,02* | € 8,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,08* | € 8,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,02* | € 8,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,75* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|