| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610907 Herst.-Nr.: 7610733287451 EAN/GTIN: 7610733287451 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242765215, Schraubendreher mit Quergriff für 6-kant-Schrauben, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt , Durchgehende Klinge , Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, mit Aufhängeloch, Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5 mm | Klingenlänge: | 80 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 1206.5-80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 5mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 5mm, Sechskant-Quergriff-Schraubendreher, QUERGRIFF-SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,80* | € 8,35* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,04* | € 8,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,10* | € 8,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,04* | € 8,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,68* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|