Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522683
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546441428
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Demon Grip«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Material weich, gelocht und atmungsaktiv
• Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle
Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz
Zwischensohle: Weiches PU
Laufsohle: PU/PU Laufsohle mit WOW2 Einlage für eine außergewöhnliche Dämpfung/ Fußbettung
Material: Schaft: Veloursleder und Einsätze aus Nylon, Futter: Wingtex®
Sicherheit: AirToe Composite Kunststoffkappe, Save & Flex® PLUS Durchtrittssicherheit
Farbe: grau-rot
Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
RI20066/44
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,14*
€ 57,57*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,09*
€ 57,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,18*
€ 57,68*
€ 5,95*
ab € 47,66*
€ 61,21*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 71,83*
€ 85,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,45*
€ 101,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,15*
€ 94,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,61*
€ 92,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.