Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976454653 Herst.-Nr.: RI20066-44 EAN/GTIN: 8033546441428 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsschuh Demon Gr.44 grau S1P ESD SRC EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: weiches gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® Plus Brandsohle „no-me Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011301 | HerstellerNr: | RI20066-44 | Werksnummer: | 8000794261 | Länge netto mm: | 345,00 | Breite netto mm: | 215,00 | Höhe netto mm: | 135,00 | Gewicht netto Kg: | 1,450000 | Gewicht brutto Kg: | 1,450000 | Ursprungsland: | TN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Groesse: | Größe 44 grau | Produktart: | Sicherheitsschuh | Ausfuehrung: | S1P ESD SRC EN ISO 20345 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s1p 44, antistatik schuhe, esd schuhe s1p |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,35* | € 56,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,48* | € 56,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,01* | € 57,04* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,40* | € 57,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,69* | € 60,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 46,01* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|