| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522616 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197339205 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Gummistiefel Protomaster black Gr.42 Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA Eigenschaften: • Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten • Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge • Wasserdicht zum Schutz bei Nässe Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Material: PVC Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Herstellerartikelnummer: | 142PP/42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 16,05* | € 22,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,99* | ab € 16,1339* | € 22,3539* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 18,35* | € 25,09* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 20,14* | € 27,56* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 20,81* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|