| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522277 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205465015 |
| |
|
| | |
| PLUM Augenspülstation inkl. 2 Flaschen 500 ml, Wandbox,Spiegel Augenspülstation 4650 Ausführung: • Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung" • Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel • Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen Anwendungsbereich: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und Staub sowie Schmutz anfallen Maße: 280 (H) x 230 (B) x 110 (T) mm (Wandbox) Inhalt: 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung Weitere Informationen: | | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 4650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, Kochsalzlösung (Wundreinigung), 1000 ml plum augenspüllösung, kochsalzlösung (wundreinigung), augenspülflaschenhalterung plum |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,11* | € 51,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 40,11* | € 51,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,51* | € 52,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,52* | € 53,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 55,01* | € 69,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|