Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Augen-Notfallstation inkl. 2 Flaschen (200ml,500ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Augen-Notfallstation inkl. 2 Flaschen (200ml,500ml)
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Augen-Notfallstation inkl. 2 Flaschen (200ml,500ml)
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Augen-Notfallstation inkl. 2 Flaschen (200ml,500ml)
Artikel-Nr.:
     223-8522276
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5715205477315
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

PLUM Augen-Notfallstation inkl. 2 Flaschen (200ml,500ml)

Augen-Notfallstation 4770

Ausführung:
• Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
• Haltbarkeit: 3 Jahre
• Nach DIN EN 15154-4
Inhalt:
• 1 x 200ml ph Neutral
• 1 x 500ml Augenspüllösung
• 1 Spiegel
• 1 Piktogramm
• Befestigungsmaterial
Maße: H 290 x B 228 x T 80 mm
Anwendungsbereich: für Arbeitsplätze, an denen Säuren oder Alkali in das Auge gelangen können
Weitere Informationen:
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
4770
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 4,50*
ab € 29,93*
€ 37,93*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 36,93*
€ 45,96*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 37,63*
€ 48,02*
2 Tage
18
€ 4,79*
ab € 38,80*
€ 48,44*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 51,55*
€ 63,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
B-Safety
4752 (3 Stueck)
ab € 76,32*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 68,32*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,14*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.