| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522274 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205481015 |
| |
|
| | |
| PLUM Augennotfallstation Duo pH neutral, mit Flaschen 1000/500ml Augen-Notfallstation DUO 4810 Ausführung: • Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung" • Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel • Mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen • Haltbarkeit: 3 Jahre Anwendungsbereich: besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet Maße: H 355 x B 250 x T 115 mm Inhalt: • 1 x 500 ml Flasche pH-Neutral • 1 x 1000 ml Plum Augenspülung • Anleitung Weitere Informationen: | | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 4810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, 1000 ml plum augenspüllösung, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 1l |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,00* | € 62,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 49,24* | € 62,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,55* | € 79,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,47* | € 79,16* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 82,26* | € 100,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|