| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522203 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205470811 |
| |
|
| | |
| PLUM Augenspülstation Maxi 2 Flaschen, 1000ml Augenspülstation Maxi 4708 Ausführung: • Flaschen gemäß DIN EN 15154-4 • Keine Wartung und Reinigung erforderlich • Flaschen Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung) • Wandhalterungen und separate Piktogrammtafel mit Spiegel Inhalt: 2 x 1000 ml Flaschen Anwendungsbereich: Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper (Staub, Schmutz u.ä.) ins Auge gelangen können Weitere Informationen: | | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 4708 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,21* | € 63,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,19* | € 63,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,50* | € 65,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,99* | € 67,97* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 64,98* | € 82,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|