| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8512607 Herst.-Nr.: DCG195----DEV1- EAN/GTIN: 4042203686946 |
| |
|
| | |
| ASSA ABLOY Gleitschiene für Türschließer DC500/700 silber Alufarben höhenverstellbar Gleitschiene für DCG 195 für 500 / DC 700 • 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich • Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben Leistungsmerkmale siehe Türschließer DC 500 und DC 700 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig | Bezeichnung: | Höhenverstellbare Gleitschiene | Ausführung: | Höhenverstellbare Gleitschiene |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,66* | € 16,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,50* | € 16,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,59* | € 16,23* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,62* | € 16,41* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,61* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|