| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511874 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008431791265 |
| |
|
| | |
| CORNWALL Spültischarmatur HD CORNWALL Edelstahloptik Spültischarmatur HD Cornwall • Standarmatur mit drehbarem Auslauf und 150° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius • Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich • Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur • Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 geprüft • Die Hochdruck-Armatur CORNWALL verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang) • Vollständiges Montageset und leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation zum Kinderspiel Weitere Informationen: | | Farbe: | edelstahloptik | Ausführung: | gebogen | Herstellerartikelnummer: | 79126 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 64,25* | € 82,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 64,26* | € 82,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,47* | € 83,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 65,65* | € 86,09* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,83* | € 104,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|