CORNWALL Spültischarmatur HD CORNWALL Chrom
Spültischarmatur Spiralfeder Cornwall
• Elegante Standarmatur mit ausklinkbarer Geschirrbrause und zwei Strahlarten für flexible Einsatzmöglichkeiten
• Hochwertige Edelstahl-Spiralfeder
• Hoher Rundbogenauslauf und 360° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius
• Energiesparend durch Cold-Start-Funktion - nur Zufluss von Kaltwasser bei Hebel-Mittelstellung
• Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich
• Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur
• Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 geprüft
• Die Hochdruck-Armatur CORNWALL verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang)
• Vollständiges Montageset und leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation zum Kinderspiel
Technische Daten:
• Maße (B x H x T): 52 x 519 x 278 mm
• Artikelgewicht: ca. 2165 g
• 40 mm Kartusche
• Brauseschlauch: ca. 1500 mm
• Mit keramischen Dichtscheiben