| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511742 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008223161177 |
| |
|
| | |
| KOPP Hohlwanddose-Dose ISO 60mm Ø 61mm tief, orange ISO-Hohlwanddose 68 mm Ø • Geräteschraubenabstand 60 mm • Einbautiefe 61 mm • Fräsloch 68 mm Ø • Extra tief Weitere Informationen: | | Verpackung: | lose | Herstellerartikelnummer: | 348600003 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,72* | € 1,08* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,81* | € 2,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,657* | € 8,297* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,70* | € 8,30* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,79* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|