Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPO Ungeziefer Spezial-Spray 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht COMPO COMPO Ungeziefer Spezial-Spray 500ml
Artikeldetailsicht COMPO COMPO Ungeziefer Spezial-Spray 500ml
Artikeldetailsicht COMPO COMPO Ungeziefer Spezial-Spray 500ml
Artikeldetailsicht COMPO COMPO Ungeziefer Spezial-Spray 500ml
Artikeldetailsicht COMPO COMPO Ungeziefer Spezial-Spray 500ml
Artikeldetailsicht COMPO COMPO Ungeziefer Spezial-Spray 500ml
Artikeldetailsicht COMPO COMPO Ungeziefer Spezial-Spray 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8511452
Hersteller:
     Compo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008398109448
Suchbegriffe:
Floh-Puder
Flohpuder
Insekten-Spray
Insektenspray

COMPO Ungeziefer Spezial-Spray 500ml

Ungeziefer Spezial-Spray

• Wirkt schnell und dauerhaft gegen Ungeziefer wie Silberfische, Schaben, Asseln
• Geeignet für Haus, Keller, Garage, Gaststätten und Verkaufsräume
• Mit praktischer Schlauchverlängerung für die gezielte Anwendung in Ritzen und Fugen
• Vor Gebrauch schütteln
• Sprühkopf im Deckel integriert
• Anwendung: Sprührohr nach oben stellen (max. 90° zur Dose) und Insekten direkt besprühen oder Schluplöcher und Laufwege ca. 5 Sekunden aus einer Entfernung von 90°
• Lagertemperatur nicht unter 5 C°, nicht über 30 C°
• Wirkstoff: Cyphenothrin Prallethrin
• Zulassungsnummer: N-86118

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Verpackung:
Aerosoldose
Herstellerartikelnummer:
20944
Ursprungsland:
Belgien

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 13,71*
5 Tage
41
€ 6,99*
ab € 9,46*
€ 13,75*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 14,03*
Lager 223
37
€ 8,50*
ab € 9,89*
€ 14,21*
7 Tage
46
€ 4,30*
ab € 9,95*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.