| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008398109448 Herst.-Nr.: 20944 EAN/GTIN: 4008398109448 |
| | |
|
| | |
| Ungeziefer Spezial-Spray • Wirkt schnell und dauerhaft gegen Ungeziefer wie Silberfische, Schaben, Asseln • Geeignet für Haus, Keller, Garage, Gaststätten und Verkaufsräume • Mit praktischer Schlauchverlängerung für die gezielte Anwendung in Ritzen und Fugen • Vor Gebrauch schütteln • Sprühkopf im Deckel integriert • Anwendung: Sprührohr nach oben stellen (max. 90° zur Dose) und Insekten direkt besprühen oder Schluplöcher und Laufwege ca. 5 Sekunden aus einer Entfernung von 90° • Lagertemperatur nicht unter 5 C°, nicht über 30 C° • Wirkstoff: Cyphenothrin Prallethrin • Zulassungsnummer: N-86118 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Belgien | Inhalt: | 500 ml | Verpackung: | Aerosoldose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,74* | € 13,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,75* | € 13,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,74* | € 14,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,89* | € 14,33* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,95* | € 14,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|