Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511098 Herst.-Nr.: 4932478879 EAN/GTIN: 4058546361617 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Erste-Hilfe-Kit im Compact Organiser PACKOUT DIN 13157 - Leicht zu identifizieren aufgrund des roten PACKOUT™ Compact Organisers.
- Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems.
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.
- Der Innenraum verfügt über 5 herausnehmbare Fächer.
- Dichtungen verhindern, dass der Inhalt während des Transports zwischen den Behältern durcheinandergerät.
- Erste-Hilfe-Kasten, zertifiziert nach DIN 13157.
- Inhalt: 2x Folienbeutel 300 x 400 mm, wiederverschließbar & transparent |1x Schere DIN 58 279 - B190, kniegebogen, Griff mit Kunststoffüberzug, 19 cm | 1x Vliestücher 200 x 300 mm, 5er Pack | 3x Kompressen steril 100 x 100 mm, 2er Pack | 1x Kälte-Sofortkompresse, selbstaktivierbar, 150 x 170 mm | 1x Rettungsdecke gold/silber 210 x 160 cm | Einmalhandschuhe DIN EN 455, 4er Pack | 1x Wundschnellverband 6 x 10 cm, 12er Pack | Kombi-Pflasterset 30-tlg. | 1x Verbandtuch steril gem. DIN 13 152-A, 600 x 800 mm | 2x Augenkompresse steril 50 x 70 mm | 2x Dreiecktuch DIN 13 168, 136 x 96 x 96 cm | 1x Verbandpäckchen steril DIN 13 151-G, 100 x 120 mm | 1x Verbandpäckchen steril DIN 13 151-K, 60 x 80 mm | 3x Verbandpäckchen steril DIN 13 151-M, 80 x 100 mm | 2x Fixierbinde DIN 61 634, 8 cm x 4 m | 2x Fixierbinde DIN 61 634, 6 cm x 4 m | 1x Heftpflaster 2,5 cm x 5 m mit Außenschutz |Mund-Nasen-Schutzmaske nach DIN EN 14683:2019 TYP I, 2er Pack | 4x feuchtes Reinigungstuch | 1x Anleitung zur ersten Hilfe | 1x Inhaltverzeichnis DIN 13 157
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | PACKOUT | Beschreibung: | Erste-Hilfe-Kit | Größe (mm): | 250 x 380 x 120 | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 55,22* | € 68,43* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,80* | € 68,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 55,82* | € 68,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,53* | € 70,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,08* | € 83,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|