| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8509008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4032104003119 |
| |
|
| | |
| IDEAL Schlauchschelle,W1,Stahl (ST), verzinkt,120-140mm,12mm IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W1 Eigenschaften: • Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Kreuzschlitz Zulassung/Norm: • Nach DIN 3017 Technische Daten: • Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) • Schlüsselweite: SW 7 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich Minimum: | 120 | Spannbereich Maximum: | 140 | Bandbreite: | 12 | Herstellerartikelnummer: | W112140 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,8196* | € 1,3596* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,8952* | € 1,5455* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,9456* | € 1,5556* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,96* | € 1,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 1,21* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|