| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8508982 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019398522151 |
| |
|
| | |
| SIEBERT Türpuffer Bumms 60mm transparent Bumms, Bummsi, Bummsinchen, Eckenbumms • Zum Kleben Weitere Informationen: | | Typ: | Bumms | Ø: | 60 | Material: | Kunststoff | Farbe: | transparent | Herstellerartikelnummer: | 502115 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6398* | € 0,9598* | | | | Lager 223 | | | | 30 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,7143* | € 1,0643* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 17,217* | € 23,877* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,0121* | € 24,231* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,9302* | € 24,654* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 31,929* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|