| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507865 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027972411098 |
| |
|
| | |
| CAPITO Mulde 100l für Allcar 100 verzinkt, gelocht, 0,9mm Tiefmuldenkarre ALLCAR • Muldentragender, verzinkter Stahlrohrrahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel • Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Mit profiliertem Wulstrand, Blechstärke 0,9 mm • Vordere Muldenabstützung • Kunststoffgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzmulde ALLCAR 100 l | Ursprungsland: | VR China | Herstellerartikelnummer: | 41109 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 50,34* | € 62,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,2959* | € 69,9559* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,02* | € 79,12* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 63,89* | € 79,12* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 70,83* | € 87,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|