Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm, 120-140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm, 120-140mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm, 120-140mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm, 120-140mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm, 120-140mm
Artikel-Nr.:
     223-8507304
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104006912
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

IDEAL Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm, 120-140mm

IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4

Eigenschaften:
• Schlauchschonende Befestigungstechnik
• Arrondierte Bandkanten
• Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
• Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
• Schlitzschraube

Zulassung/norm:
• Nach DIN 3017

Technische Daten:
• Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl
• Schlüsselweite: SW 7 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich Minimum:
120
Spannbereich Maximum:
140
Bandbreite:
12
Herstellerartikelnummer:
W412140
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
262
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 4,04*
2 Tage
119
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 4,08*
7 Tage
119
€ 4,30*
ab € 2,7283*
€ 4,2588*
Lager 223
119
€ 8,50*
ab € 3,32*
€ 5,03*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.